Tengelykapcsolók SMC KK4S-10E

KK Socket Coupler

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:KK4S-10E
Rubix:435020
gyártó:KK4S-10E
EAN:3618036076004
KKxS, S Coupler Series - Socket

Műszaki összefoglalás

Csatlakozás 1tube ø10 mm ('one-touch' push-in fitting, bulkhead type; t thread: m20 x 1)
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Gyorscsatlakozóakozó-hüvely,10mm-es,1/4méret, KK4S-10E


S coupler for general purpose with Plug and Socket
Applicable tubing from Ø 3.2 to Ø 16
Thread, sizes: M, R, Rc, from M5 to 3/4
Fluid temperature: -5 to 60 °C, water: 5 to 40 °C
One-touch fitting type standardized
With sleeve lock mechanism (Except KK2).
•Bulkhead Type with One-touch Fitting.
•Body size: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
•Applicable Tubing O.D.: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.

Body Size: 4 (1/4)
Applicable Tubing O.D.: Ø10 mm

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)28x62x28 mm
Logisztikai Tömeg84 g
Csatlakozás 1tube ø10 mm ('one-touch' push-in fitting, bulkhead type; t thread: m20 x 1)
Max. hőfok60 °C
Súly0.0868 kg
Max. üzemi nyomás10 bar
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre