Tengelykapcsolók Tsubaki CR8018H
Roller Chain Coupling
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Tsubaki:CR8018H
Rubix:10417604
gyártó:1620080180
EAN:8718472060003

Dokumentumok
Termék leírás : TSUBAKI CR8018-J Tengelykapcsoló agy. - 1620080180
Coupling life is notably increased due to prevention of lubricant spattering and the entrance of dust particles at the time of case installation. This means effective lubrication. The case, while protecting the unit from corrosion, prevents danger and makes for a fineappearance.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 13800 g |
|---|---|
| Csatlakozás 1 | 8018 |
| Max. hőfok | 60 °C |
| Súly | 13.8 kg |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre