Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DADS-AB-G6-12-500
Cover
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DADS-AB-G6-12-500
Rubix:522609
gyártó:1212480
EAN:4052568105259
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Burkolat DADS-AB-G6-12-500 1212480
cover DADS-AB-G6-12-500 Suitable for DGSL mini slide Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=0 - 60 °C, Product weight=81,9 g, Materials note=Conforms to RoHS
Cover DADS-AB-G6-12-500 1212480
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre