Szelep csatlakozó Festo CPE14-3/2-PRS-3/8-2

CPE14 terminal block

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:CPE14-3/2-PRS-3/8-2
Rubix:524458
gyártó:550559
EAN:4052568052065
CPE14-3/2-PRS-3/8-2 Manifold block

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb CPE14-3/2-PRS-3/8-2 550559


Manifold block CPE14-3/2-PRS-3/8-2 For CPE valves. Grid dimension=20 mm, Assembly Position=Any, Max. number of valve Positions=2, Max. no. of pressure zones=2, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg252,1 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre