Szelep csatlakozó Festo VMPAC-ZAS-725

VMPAC tension anchor

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:VMPAC-ZAS-725
Rubix:514763
gyártó:8025304
EAN:4052568109851
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Vonóhorog VMPAC-ZAS-725 8025304


tie rod VMPAC-ZAS-725 Corrosion resistance classification CRC=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1,7 Nm, Product weight=163 g, Materials note=Conforms to RoHS
Tension anchor VMPAC-ZAS-725 Corrosion resistance class KBK=4, Ambient temperature=-5 - 50 °C, Max. tightening torque=1.7 Nm, Product weight=163 g, Material note=RoHS compliant

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre