Szelep csatlakozó Festo CPE18-PRSGO-3
Manifold block CPE18
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:CPE18-PRSGO-3
Rubix:535621
gyártó:187821
EAN:4052568076283
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Csatlakozó tömb CPE18-PRSGO-3 187821
Manifold block CPE18-PRSGO-3 For Compact Performance valves with open PRS ducts. Max. number of valve Positions=3, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:4:4], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation), Corrosion resistance classification CRC=2, Product weight=225 g
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 410,07 g |
|---|
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre