Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok SMC CQ-D012

CQ2 Mounting bracket

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CQ-D012
Rubix:562294
gyártó:CQ-D012
EAN:3618035703550
CQ2, Accessory, Mounting Brackets

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Lengoperem C(D)Q2A-hez, átm. 12mm, CQ-D012


Series (N)CQ2 compact cylinders provide a space- saving design and exceptional service life. They feature front snap ring design for easy access to internal parts. Available in single and double rod models, male and female thread design, double acting, spring return and spring extend. Choose from 13 bore sizes up to 200mm. Optional reed/solid state switches may be used. The aluminum extruded bodies, featuring through-hole and threaded body mounting, provide versatility and reliability in any design application.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg30 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre