SZETT szabványos kézi menetvágógépekből GISS Cutline 885311

CUTLINE 885306 HSS TAP SET UNF 10 X 32

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS Cutline:885311
Rubix:10187450
EAN:3660338386084
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Termék leírás : HSS CSAPSZERSZÁMKÉSZLET UNF 1/2 X 20



• Set of 3 UNF taps
• Straight flute
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Alkatrészek száma2
Teljes hossz89 mm
Fúrási átmérő11.4 mm
Vég átmérő9 mm
Négyzetes hajtóadapter7.1 mm
Menetunf 1/2 ''
Menetek száma hüvelykenként20
Karosszéria anyagahss
Menetátmérő12.7 mm
Menetmélység29 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre