Szabványos kézi menetvágók GISS Cutline 885564

CUTLINE 885562 HSS UNF SPIRAL POINT TAP 1/4 X 28 INCH

Lásd a műszaki információkat

Referencia

GISS Cutline:885564
Rubix:10187211
EAN:3660338388460
brand logo

Műszaki összefoglalás

Karosszéria anyagahss

Termék leírás : HSS UNF SPIRÁLCSAP 3/8 X 24 HÜVELYK



• ISO 529
• Tap tolerance: Class 2 for 2B fit
• Chamfer thread: 3-4
• Cutting rake: 7°
• Flute geometry: Spiral point
• Surface treatment: Bright
• Application: General purpose tapping for through holes

Technikai információk


Jellemzők
Karosszéria anyagahss
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre