Kör keresztmetszetű hengerek SMC CXSM20-90

CXS Dual Rod Cylinder

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

SMC:CXSM20-90
Rubix:10256599
gyártó:CXSM20-90
SMC CYLINDER DOUBLE PISTON CXSM20-90

Műszaki összefoglalás

Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket90 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : SMC Miniatur henger, átm. 20, löket 90, CXSM20-90


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSM, Dual Piston Rods, Slide Bearing

Erősségek

•Dual Rod Cylinder with Slide Bearing
Variety of Switches and a variety of Lead Wir Lengths

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)25x184x64 mm
Logisztikai Tömeg680 g
Hengerátmérő20 mm
Hengerlöket90 mm
Min. hőfok-10 °C
Max. hőfok60 °C
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre