Forgó aktuátorok Festo DWB-63-75-Y-G

Cylinder DWB-63

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DWB-63-75-Y-G
Rubix:10228637
gyártó:565752
EAN:4052568212957
DWB-63-75-Y-G Hinge cylinder

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Csuklós henger DWB-63-75-Y-G 565752


Hinge cylinder DWB-63-75-Y-G Stroke=75 mm, Piston diameter=63 mm, Piston rod thread=M16x1,5, Distance of rod clevis to swivel Mounting=19,5 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre