Kör keresztmetszetű hengerek SMC C95SDB160-160
Cylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P series C95
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:C95SDB160-160
Rubix:10259262
EAN:3618035486880

Dokumentumok
Termék leírás : SMC ISO-VDMA-henger,átm.160 löket 160mm,j.f., C95SDB160-160
ISO 6431 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 17196 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 160 mm |
| Hengerlöket | 160 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre