Kör keresztmetszetű hengerek SMC C95SDB160-80
Cylinder ISO 6431, VDMA 24562, Cetop R43P series C95
Lásd a műszaki információkatReferencia
SMC:C95SDB160-80
Rubix:10256924
gyártó:C95SDB160-80
EAN:3618035486217

Termék leírás : SMC ISO-VDMA-henger,átm.160 löket 80mm,j.f., C95SDB160-80
ISO 6431 Tie Rod Cylinder.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.
Bore sizes (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 160, 200, 250.
Strokes up to 2400 mm.
Cylinder variations: large bore size, with lock unit, with positioner, ATEX.
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 15868 g |
|---|---|
| Hengerátmérő | 160 mm |
| Hengerlöket | 80 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre