Közelségérzékelők SMC D-MP100A
Cylinder Position Sensor
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SMC:D-MP100A
Rubix:10411270
gyártó:D-MP100A
EAN:3618036132793

Dokumentumok
Termék leírás : SMC Lineáris pozícióérzékelo, 100mm, IO-Link, D-MP100A
Actuator stroke position is detected with an analogue signal
IO-Link compatible
Directly slotted into the actuator groove
Repeatability of 0.1 mm
4 measurement ranges
Flexible switch output.
Erősségek
Measuring range: 25mm, 50mm, 100mm and 200mm.
Applicable Cylinder: MB, CQ2, MGP, CXSJ, CP96, C96 and C55.
Compatible IO-Link.
Analogue output: Voltage output (0 to 10 [V]), Current output (4 to 20 [mA]).
Analogue output can be reversed.
Setting is available by simply touching the touch pad.
Lead wire connection: Separate line, M8-4pin and M12-4 pin.
Technikai információk
Jellemzők
| Min. feszültség | 15 V |
|---|---|
| Max. feszültség | 30 V |
| Min. hőfok | -10 °C |
| Max. hőfok | 60 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre