Csavaros fúró GISS Cutline 845770
Cylindrical drill bit - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:6840849
GISS Cutline:845770
Rubix:10185676
EAN:3660338078088


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 3.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Vágási hossz | 39 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d3,6mm
An N type drill bit for most common uses
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 3.6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 70 mm |
| Vágási hossz | 39 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 3.6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre