Csavaros fúró Walter Titex DC150-08-08.500A1-WJ30TA

Solid carbide drill with oil holes DC150-08 tail DIN 6535 HA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-08-08.500A1-WJ30TA
Rubix:10025410
gyártó:6618683
EAN:4031132370767
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő8.5 mm
Teljes hossz139 mm
Vágási hossz95 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 8xD, TiNAl, HA d8,5mm


Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide - 8XD - Walter standard.

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő8.5 mm
Teljes hossz139 mm
Vágási hossz95 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz8 x d
Belső hűtésigen
Hegy szöge140 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre