Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-17.000A1-WJ30RE
Solid carbide drill with oil holes DC150-03 tail DIN 6535 HA
Lásd a műszaki információkatReferencia
Walter Titex:DC150-03-17.000A1-WJ30RE
Rubix:10025916
gyártó:6968881
EAN:4031132394039

Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 123 mm |
| Vágási hossz | 73 mm |
Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d17,0mm
Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-3XD - DIN 6537 K.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 17 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 123 mm |
| Vágási hossz | 73 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Átmérő/fúrási hossz | 3 x d |
| Belső hűtés | igen |
| Hegy szöge | 140 ° |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre