Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-01.820U0-WJ30RE

Solid carbide twist drills

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-03-01.820U0-WJ30RE
Rubix:10025236
gyártó:7781109
EAN:4031132437569
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő1.82 mm
Teljes hossz36 mm
Vágási hossz8 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : WALTER tömör keményfém csigafúró, 3xD, TiNAl, HA, DIN6539 d1,82mm


Solid carbide twist drills DC150-03-02.900U0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6539 • 3xD • Cylindrical shank • point angle 140° • Dc=0.0717in

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő1.82 mm
Teljes hossz36 mm
Vágási hossz8 mm
Szár típushengeres
Din szabványszabvány
Belső hűtésnem
Karosszéria anyagakarbid
Vágóanyagkarbid
Hegy szöge140 °
Vég átmérő1.82 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre