Referencia
Ruko:814060
Rubix:269582
EAN:4007140156419

Termék leírás : Ruko tömör keményfém fúró TiAlN 6mm 814060
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Vágási hossz | 57 mm |
| Karosszéria anyaga | hss |
| Vágóanyag | karbid |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre