Csavaros fúró GISS Cutline 845843
Cylindrical drill bit - hss
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:4971527
GISS Cutline:845843
Rubix:10185694
EAN:3660338078811


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN338N d12,5mm
An N type drill bit for most common uses
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 12.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 151 mm |
| Vágási hossz | 101 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 12.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető