Csavaros fúró GISS Cutline 861179
Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:861179
Rubix:10186166
EAN:3660338159893


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 57 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : CUTLINE hengeres lapolt szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338W D.2,5, 861179
Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 2.5 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 57 mm |
| Vágási hossz | 30 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 w |
| Bedöntési szög | 40 ° |
| Hegy szöge | 135 ° |
| Vég átmérő | 2.5 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre