Csavaros fúró Walter Titex DC150-03-11.000A1-WJ30RE

Solid carbide drill with oil holes DC150-03 tail DIN 6535 HA

Lásd a műszaki információkat

Referencia

Walter Titex:DC150-03-11.000A1-WJ30RE
Rubix:10026041
gyártó:6968833
EAN:4031132393551
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő11 mm
Teljes hossz102 mm
Vágási hossz55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Walter tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HA, DIN6537K d11,0mm


Solid carbide drill with oil holes Perform DC150 - Internal lubrication - Solid carbide-3XD - DIN 6537 K.

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő11 mm
Teljes hossz102 mm
Vágási hossz55 mm
Szár típushengeres
Átmérő/fúrási hossz3 x d
Belső hűtésigen
Hegy szöge140 °
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre