Csavaros fúró GISS Cutline 861337
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:861337
Rubix:10186014
EAN:3660338161445


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 4.9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 132 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, DIN340N d4,9mm
Cylindrical hss drill bits - hss - long
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 4.9 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 132 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 340 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 4.9 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre