Csavaros fúró GISS Cutline 860692
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:844422
GISS Cutline:860692
Rubix:10186224
EAN:3660338155116


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 5.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, TiNBD, DIN338N d5,3mm
Drill - hss - jobber tin tip coated drill
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 5.3 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 5.3 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre