Keresés hivatkozás, cikk, márka, kulcsszó szerint
hu
Bejelentkezés vagy regisztráció
Termékeink
Szolgáltatások
Csapágy kereső
Kapcsolat
Forgácsoló szerszámok
(16 380)
Hajtástechnika
(120 123)
Folyadékátvitel- és áramlástechnika
(62 884)
Szerszámok/Méréstechnika
(15 010)
Védelem - Biztonság - Higiénia
(11 290)
Műhelyberendezés
(1688)
Rögzítők, ragasztók és ragasztószalagok
(6353)
Karbantartás és javítás
(1273)
Hegesztés- és forrasztástechnika
(421)
Dörzsárak
(6)
Maró szerszámok
(262)
Süllyesztő, élletörő, sorjázó szerszámok
(226)
Furatmegmunkálás
(5240)
Eszterga szerszámok
(922)
Fűrészelés
(5)
Menetvágó szerszámok
(1901)
Stancolás, recézés, gravírozás, jelölés
(11)
Présszerszám tartozékok
(6)
Fémmegmunkáló olajok, hűtő- kenő emulziók
(3)
Előgyártmányok
(47)
Géptartozékok
(1434)
Elektromos jelátalakítók
(3)
Csiszolás- és vágástechnika
(6262)
Forgácsoló szerszámok megtekintése
Körkivágók
(99)
Koronafúrók
(215)
Tömör fúrók
(4736)
Fúrófejek tippekkel
(5)
Falazat/betonfúrók
(132)
Fa fúrók
(2)
Váltólapkás fúrók
(24)
Furatmegmunkálás megtekintése
Rubix kategóriák
Forgácsoló szerszámok
Furatmegmunkálás
Tömör fúrók
Csavart fúrók
Csavaros fúró
229105F [RUKO]
Csavaros fúró Ruko 229105F
Csavaros fúró Ruko
Lásd a műszaki információkat
Referencia
Ruko:
229105F
Rubix:
421347
EAN:
4007140338716
Műszaki összefoglalás
Szár típus
hengeres
Termék leírás : 229105F [RUKO]
Technikai információk
Jellemzők
Szár típus
hengeres
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
Termékadatokkal kapcsolatos hiba jelentése
Elérhető - Szállítási dátum kérésre
Hozzáadás a kosárhoz
Ne felejtsen el bejelentkezni, hogy a legjobb árakat kapja
Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d7,1mm
FORTIS Csigafúró DIN338 HSS Bron ce C alak 11,10mm - 4317784724012
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, TiNAl, HB+HE, DIN6537K d3,3mm
Ruko csigafúró HSS-G Co5 5,2mm 215052
Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d8,0mm
Cutline tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 3xD, CUPMM, HA, DIN6537K d11,5mm
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d13,9mm
WIERTLO KRETE 20MM 201200 [RUKO]
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d16,2mm
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d14,6mm
CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338N D.7,2, 845908
8,6 MM-ES KOVÁCSOLT FÚRÓGÉP - HSS FÚRÁS
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d3,9mm
FORTIS Csigafúró t.k.fém TiALN U NI típus HB szár belso hutés 5xD 4,7mm - 4317784712675
WALTER tömör keményfém csigafúró, hutocsatornával, 5xD, TiNAl, HA, DIN6537L d5,55mm