Csavaros fúró GISS Cutline 861181

Cylindrical hss drill bits - hss co5% - flat bottom boring - gold

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:861181
Rubix:10186164
EAN:3660338159916
861181
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz65 mm
Vágási hossz36 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CUTLINE hengeres lapolt szárú csigafúró, HSS-Co5, GOLD, DIN338W D.3,2, 861181


Flattened shank to prevent rotation of the bit in the chuck
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő3.2 mm
Teljes hossz65 mm
Vágási hossz36 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338 w
Bedöntési szög40 °
Hegy szöge135 °
Vég átmérő3.2 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre