Csavaros fúró GISS Cutline 832032
Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:832032
Rubix:10185511
EAN:3660338049712


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 93 mm |
| Vágási hossz | 57 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, 8xD, TiAlN, DIN338 6 MM, 832032
Cross grinding from the diameter of 2.
Erősségek
Highly efficient with most stainless and other steel types
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 6 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 93 mm |
| Vágási hossz | 57 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 33 ° |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 6 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre