Csavaros fúró GISS Cutline 832045

Cylindrical hss drill bits hss co5% - tialn

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

GISS Cutline:832045
Rubix:10185523
EAN:3660338049842
832045
brand logo
brand logo
brand logo

Műszaki összefoglalás

Fúrási átmérő12 mm
Teljes hossz151 mm
Vágási hossz101 mm
Az összes jellemző megtekintése

Dokumentumok

Termék leírás : CUTLINE hengeres szárú csigafúró, HSS-Co5, 8xD, TiAlN, DIN338 12 MM, 832045


Cross grinding from the diameter of 2.

Erősségek

Highly efficient with most stainless and other steel types
brand logo
brand logo
brand logo

Technikai információk


Jellemzők
Fúrási átmérő12 mm
Teljes hossz151 mm
Vágási hossz101 mm
Szár típushengeres
Din szabványdin 338
Bedöntési szög33 °
Hegy szöge130 °
Vég átmérő12 mm
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre