Csavaros fúró GISS Cutline 861065
Cylindrical hss drill bits - hss - normal series - zirko
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
GISS Cutline:861065
Rubix:10185744
EAN:3660338158780


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 5.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Cutline hengeres szárú csigafúró, HSS, ZIRKO, DIN338N d5,1mm
Self-centering drill bit. Lasting more than 30% than other coated HSS drill bits, thanks to its angle of 130° and its Zirko coating, allowing for a more efficient removal of shavings.
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 5.1 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 86 mm |
| Vágási hossz | 52 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 130 ° |
| Vég átmérő | 5.1 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre