Hengergörgős csapágyak SKF NU 321 ECJ/C3
Cylindrical Roller Bearing NU… Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NU 321 ECJ/C3
Rubix:215933
gyártó:16308
EAN:7316577055620


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 105 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 49 mm |
Termék leírás : Hengergörgos csapágyak NU 321 ECJ/C3 [SKF]
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 49x225x225 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 8560 g |
| Belső átmérő | 105 mm |
| Külső átmérő | 225 mm |
| Szélesség | 49 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Ketrec | acél |
| Referencia sebesség | 3200 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 500000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 500000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre