Hengergörgős csapágyak SKF NU 308 ECMA/C3/3
Cylindrical Roller Bearing NU… Series
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:NU 308 ECMA/C3/3
Rubix:567668




Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
Termék leírás : SKF NU 308 ECMA/C3/3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Erősségek
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 40 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 23 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre