Hengergörgős csapágyak INA SL192316-C3
Cylindrical roller bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
INA:SL192316-C3
Rubix:554936
gyártó:0005397160030
EAN:4054365648830


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 80 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : INA SL192316-C3 Hengergörgos csapágy
Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 6320 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 80 mm |
| Külső átmérő | 170 mm |
| Szélesség | 58 mm |
| A csapágyhézag típusa | c3 |
| Tömítés | nyisd ki |
| Referencia sebesség | 1820 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 560000 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 540000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre