Hengergörgős csapágyak SKF NU 238 ECML

Cylindrical Roller Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:NU 238 ECML
Rubix:539365
gyártó:471784
EAN:7316575087869
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING SINGLE ROW NU 238 ECML

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF NU 238 ECML hengergörgos csapágy


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)55x340x340 mm
Logisztikai Tömeg22300 g
Belső átmérő190 mm
Külső átmérő340 mm
Szélesség55 mm
A csapágyhézag típusacn
Tömítésnyisd ki
Referencia sebesség2000 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r965000 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr800000 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre