Axiális görgőscsapágy SKF 81211 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
SKF:81211 TN
Rubix:213218
gyártó:46259
EAN:7316570621150


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 55 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 25 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : SKF 81211 TN axiális hengergörgos csapágy
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Erősségek
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 25x90x90 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 568 g |
| Belső átmérő | 55 mm |
| Külső átmérő | 90 mm |
| Szélesség | 25 mm |
| Axiális alapszintű dinamikus terhelés - Ca | 122000 N |
| Sorozat | 812 |
| Ketrec | poliamid |
| Súly | 0.57 kg |
| Vastagság | 25 mm |
| Referencia sebesség | 1400 rpm |
| Sebesség limit | 2800 rpm |
| Axiális alapszintű statikus terhelés - C0a | 390000 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre