Csavaros fúró Roebuck 864115
Cylindrical self-centering hss drill bits
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Lecserélt ref.:7983882
Roebuck:864115
Rubix:10175302
EAN:3660338185762


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 133 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : 10 MM-ES FÚRÓ HSS VÁGOTT CSISZOLÁS NORMÁL FÚRÁS
Cylindrical self-centering HSS drill bit.
.
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Use: .
- portable electric machines .
- stationary maintenance machines .
- low-alloy steels
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 10 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 133 mm |
| Vágási hossz | 87 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 n |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Vágóanyag | hss |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 10 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre