Csavaros fúró Roebuck 854065
Cylindrical tind hss drill bits
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Roebuck:854065
Rubix:10175306
EAN:3660338099311


Műszaki összefoglalás
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Vágási hossz | 75 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : ROEBUCK 8 mm-ES FÚRÓ HSS VÁGOTT FÖLDRE NORMÁL TIND FÚRÁS - 854065
To be used with alloy and non-alloy steel (1100 N/mm²), cast iron, bronze, brass and low-alloy aluminiums.
.
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross drill bit. Angle 118°. .
Coating: 2300 HV (VICKERS hardness) Standard: DIN 338
For plastics, can be suitable for stainless steel. .
Cross drill bit. Angle 118°. .
Coating: 2300 HV (VICKERS hardness) Standard: DIN 338
Technikai információk
Jellemzők
| Fúrási átmérő | 8 mm |
|---|---|
| Teljes hossz | 117 mm |
| Vágási hossz | 75 mm |
| Szár típus | hengeres |
| Din szabvány | din 338 |
| Bedöntési szög | 30 ° |
| Hegy szöge | 118 ° |
| Vég átmérő | 8 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre