Érzékelő tartozékok Festo DADE-MVC-010
DADE Transmitter
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DADE-MVC-010
Rubix:530693
gyártó:542117
EAN:4052568179878
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Mért ért. átal. DADE-MVC-010 542117
measured-value transducer DADE-MVC-010 converts the sensor signal from standard cylinders DNCI and DDPC into an analogue value. Diagnosis function=Display via LED, Assembly Position=Any, Short circuit strength=Yes, Polarity protected=for SPS plug S1, Repetition accuracy=Min. ±0.1 mm
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre