Érzékelő tartozékok Festo SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX
Sensor Box
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX
Rubix:515177
gyártó:3471014
EAN:4052568269678
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Végálláskapcs. SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N& 3471014
Limit switch housing SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-EX for feedback signal and position control of process valves, to be used with pneumatic oscillating actuators, inductive sensing principle. Shape=angled, According to standard=(* EN 60947-5-2, * ISO 5211, * VDI/VDE 3845), Approval=RCM Mark, CE mark (see declaration of conformity)=(* according to the European EMC directive, * according to the European ATEX directive (explosive atmosphere)), ATEX Gas category=II 2G
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre