Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1
DARQ mounting kit
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Festo:DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1
Rubix:517366
gyártó:3636269
EAN:4052568271572
Dokumentumok
Termék leírás : FESTO Szerelohíd DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 3636269
Mounting bridge DARQ-K-X1-A1-F05-20-R1 Size=20, Product weight=350 g, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Material information for Mounting adapter=High alloy steel, non-corrosive, Material information, disc=High alloy steel, non-corrosive
Technikai információk
Jellemzők
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre