Miniatűr golyóscsapágy SKF 608-ZRZ/VK251, Külső átmérő: 22 mm | Szélesség: 7 mm | Belső átmérő: 8 mm

Deep Groove Ball Bearing 608 Series

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:608-ZRZ/VK251
Rubix:581861
gyártó:89137
EAN:7316577758583
SKF DEEP GROOVE BALL BEARING SINGLE ROW 608 ZRZ/VK251

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő8 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség7 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : SKF 608-ZRZ/VK251


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Erősségek

- Integral sealing prolongs bearing service life
- Simple, versatile and robust design
- Low friction and high-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)7x22x22 mm
Logisztikai Tömeg12,2 g
Belső átmérő8 mm
Külső átmérő22 mm
Szélesség7 mm
Tömítésegy gumi tömítés és egy fém pajzs
A csapágyhézag típusacn
Ketrecacél
Sorozat608
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban