Miniatűr golyóscsapágy RHP 607-2Z, Külső átmérő: 19 mm | Szélesség: 6 mm | Belső átmérő: 7 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
RHP:607-2Z
Rubix:571167
EAN:00747023090068

Dokumentumok
Termék leírás : NSK 607-2Z (ZZ) (VPE=10)NSK RIKULA
Technikai információk
Jellemzők
| Belső átmérő | 7 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 19 mm |
| Szélesség | 6 mm |
| Tömítés | két fém pajzs |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
