Miniatűr golyóscsapágy FAG R6-HLC, Külső átmérő: 22.225 mm | Szélesség: 7.142 mm | Belső átmérő: 9.525 mm
Deep groove ball bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
FAG:R6-HLC
Rubix:572169
gyártó:0552363160000
EAN:4012802891911


Műszaki összefoglalás
| Belső átmérő | 9.525 mm |
|---|---|
| Külső átmérő | 22.225 mm |
| Szélesség | 7.142 mm |
Termék leírás : FAG R6-HLC
Insolcate ball bearing
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai Tömeg | 9,3 g |
|---|---|
| Belső átmérő | 9.525 mm |
| Külső átmérő | 22.225 mm |
| Szélesség | 7.142 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | r6 |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre