Mélyhornyú golyóscsapágyak (Vékony szelvényű) SKF 61836/C3, Külső átmérő: 225 mm | Szélesség: 22 mm | Belső átmérő: 180 mm

Deep Groove Ball Bearing

Lásd a műszaki információkat

Referencia

SKF:61836/C3
Rubix:237511
gyártó:41647
EAN:7316570937510
brand logo

Műszaki összefoglalás

Belső átmérő180 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség22 mm
Az összes jellemző megtekintése

Termék leírás : Mélyhornyú golyóscsapágyak 61836/C3 [SKF]


Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai méretek (L x B x H)22x225x225 mm
Logisztikai Tömeg1720 g
Belső átmérő180 mm
Külső átmérő225 mm
Szélesség22 mm
Tömítésnyisd ki
Ketrecacél
A csapágyhézag típusac3
Sorozat618..
Súly1.73 kg
Vastagság22 mm
Referencia sebesség5600 rpm
Sebesség limit3400 rpm
Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r81500 N
Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr62400 N
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre

Tekintse meg termékeinket kapcsolódó kategóriákban