Miniatűr golyóscsapágy SKF 618/4, Külső átmérő: 9 mm | Szélesség: 2.5 mm | Belső átmérő: 4 mm
Deep Groove Ball Bearing
Lásd a műszaki információkatReferencia
SKF:618/4
Rubix:98760
gyártó:41448
EAN:7316577121578

Termék leírás : SKF 618/4 mélyhornyú golyóscsapágy
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Erősségek
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technikai információk
Jellemzők
| Logisztikai méretek (L x B x H) | 2,5x9x9 mm |
|---|---|
| Logisztikai Tömeg | 0,7 g |
| Belső átmérő | 4 mm |
| Külső átmérő | 9 mm |
| Szélesség | 2.5 mm |
| Tömítés | nyisd ki |
| A csapágyhézag típusa | cn |
| Ketrec | acél |
| Sorozat | 618 |
| Pontosság | p0 (normal / abec 1) |
| Sebesség limit | 85000 rpm |
| Radiális alapszintű statikus terhelés - C0r | 116 N |
| Radiális alapszintű dinamikus terhelés - Cr | 423 N |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre