Burkolt ékszíjak Gates C134 22x3402Li C3460 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic C
Lásd a műszaki információkatReferencia
Gates:C134 22x3402Li C3460 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:10426627
gyártó:962361340
EAN:5414465306419

Termék leírás : GATES C134 22x3402Li C3460 Ld DELTA Burkolt ékszíj - 962361340
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Öv száma | c134 |
| Belső hossz | 3402 mm |
| Külső hossz | 3460 mm |
| Felső szélesség | 22 mm |
| Magasság | 14 mm |
| Referenciahossz | 3460 mm |
| Keresztmetszet | 22 mm |
| Max. hőfok | 70 °C |
| Min. hőfok | -30 °C |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre
