Referencia
Gates:SPZ1512 DELTA NARROW
Rubix:10420374
gyártó:962461512
EAN:5414465308444


Műszaki összefoglalás
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 9.7 mm |
| Referenciahossz | 1512 mm |
Termék leírás : GATES SPZ1512 DELTA NARROW Burkolt ékszíj - 962461512
The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.
Technikai információk
Jellemzők
| Profil | spz |
|---|---|
| Felső szélesség | 9.7 mm |
| Referenciahossz | 1512 mm |
| Belső hossz | 1475 mm |
| Külső hossz | 1525 mm |
| Vastagság | 8 mm |
| Burkolt | igen |
| Sorozat | delta narrow |
| Min. Üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Max.Üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Minimális szíjtárcsa-átmérő | 63 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre