Mechanikus/digitális mélységmikrométer és lézermikrométer Mitutoyo 129-109
Depth Micrometer Interchangeable Rod
Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintéseReferencia
Mitutoyo:129-109
Rubix:10159825
EAN:4946368016320

Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
| Mérőrúd átmérője | 4 mm |
Dokumentumok
Termék leírás : Mitutoyo mélységméro mikrométer, cserélheto rúddal 0-50mm / 63,5mm
Erősségek
•4 mm interchangeable rods, with lapped measuring surfaces, enable you to make wide-range measurement
The ratchet stop provides constant measuring force
Measuring rod lock
The ratchet stop provides constant measuring force
Measuring rod lock
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 50 mm |
| Mérőrúd átmérője | 4 mm |
| Talphossz | 63.5 mm |
| Mérőrudak száma | 2 |
| Doboz | igen |
| Osztályozás | 0.01 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre