Mechanikus/digitális mélységmikrométer és lézermikrométer Mitutoyo 129-114
Depth Micrometer with Interchangeable Rod
Lásd a műszaki információkatReferencia
Mitutoyo:129-114
Rubix:10159514
EAN:4946368016375




Műszaki összefoglalás
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 75 mm |
| Mérőrúd átmérője | 18 mm |
Termék leírás : Mitutoyo mélységméro mikrométer, cserélheto rúddal 0-75mm /
Depth Micrometer, Interchangeable Rods, 0-75mm, 101mm Base
Erősségek
•Interchangeable rods with lapped measuring surfaces will enable you to make wide-range measurement
•The ratchet stop provides constant measuring force
•It has measuring rod lock
•The ratchet stop provides constant measuring force
•It has measuring rod lock
Technikai információk
Jellemzők
| Mérési tartomány, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Mérési tartomány, maximális | 75 mm |
| Mérőrúd átmérője | 18 mm |
| Talphossz | 101.6 mm |
| Mérőrudak száma | 3 |
| Doboz | igen |
| Osztályozás | 0.01 mm |
Megmutatni UNSPSC / ECL@SS
- Elérhető - Szállítási dátum kérésre