Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32

DHAA adapter kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32
Rubix:520144
gyártó:1979912
EAN:4052568250270
DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 Adapter kit

Dokumentumok

Termék leírás : FESTO Adapter készlet DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 1979912


Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 Assembly Position=Any, Corrosion resistance classification CRC=2, Mounting type=(* With through-hole and screw, * with centring sleeve), Materials note=Conforms to RoHS, Material information, adapter plate=(* Aluminium, * Anodised)
Adapter kit DHAA-G-Q11-20-B2/B3-32 Mounting position=any, Corrosion resistance class KBK=2, Fastening type=(* with through hole and screw, * with centering sleeve), Material note=RoHS compliant, Adapter plate material information=(* Aluminium, * anodized)

Technikai információk


Jellemzők
Logisztikai Tömeg58 g
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre