Pneumatikus hengerek és működtetők - tartozékok Festo EAMM-A-D40-67A

Kit

Lásd a műszaki információkatDokumentumok megtekintése

Referencia

Festo:EAMM-A-D40-67A
Rubix:515500
gyártó:1454243
EAN:4052568263089
brand logo

Dokumentumok

Termék leírás : Festo EAMM-A-D40-67A axiális készlet - 1454243


axial kit EAMM-A-D40-67A suitable for electric actuators. Mounting position=different, PWIS conformity=VDMA24364-B2-L, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %, Degree of protection=IP40

Technikai információk


Jellemzők
  • Elérhető - Szállítási dátum kérésre